SEKW 1204 AFTN ST1400

Nr art.: 214292 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,63  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,04  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SEKW1204-AFTN
    typ ST1400
    Gatunek HB7515
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,19 mm
    liczba wymian/ostrzy 4
    grubość płytki E 4,76 mm
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 214292 ST1400
    EAN / GTIN 4045197553898
    Numer producenta 214292 ST1400

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    320
    Stal < 750 N/mm²
    P
    230
    Stal < 900 N/mm²
    P
    190
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    150
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wskazówka:

    Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka