{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | |
adapter | ER 11 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 4008 E | |
⌀ zewn. D | 11,3 mm | |
Długość całkowita L | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308881 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767974 | |
Numer producenta | 13711010100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER 1 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
141,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
107,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
112,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 11,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Długość całkowita L | 18 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 4008 E | 426 E | 428 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |