{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Djup | 38 mm | |
Fronthöjd | 375 mm | |
effektiv höjd | 350 mm | |
invändig bredd | 1 400 mm | |
Effektiv bredd i G | 56 | |
Fällvinkel | 180 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Användningsområde | Containerutrustning; Lådställ | |
vikt | 5,6 kg | |
Produktslag | Framlucka |
Artikkelkode | 998253 375 | |
EAN / GTIN | 4067263111597 | |
Manufacturer number | 998253 375 |