Fällbar framsida bredd 56G, Fronthöjd: 175mm

Article no.: 998253 175
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Höjdinställning i raster: 25

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Lådor med individuell låsning Enhands
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 38 mm
Fronthöjd 175 mm
effektiv höjd 150 mm
invändig bredd 1 400 mm
Effektiv bredd i G 56
Fällvinkel 180 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Användningsområde Containerutrustning; Lådställ
vikt 5,3 kg
Produktslag Framlucka

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 998253 175
EAN / GTIN 4067263111528
Manufacturer number 998253 175

Beskrivelse

Utförande:

Fällbar framsida förhindrar att föremål faller från hyllan. Framsidan kan fällas ned framåt. Fällningsvinkel max. 180 grader. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. Dubbelsidig låsning med enhands enkellådsupplåsning.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

En hylla med en fronthöjd på minst 50 mm måste installeras. Vid installation av utdragslådor med lås, dörrar, säkerhetslåsstång etc. under den fällbara framsidan krävs en hylla med en fronthöjd på 100 mm. Det går inte att montera lådan bakom den fällbara framsidan. Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen