Krockskyddsplank 900 mm

Article no.: 994270 900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 100 mm
Längd 900 mm
Godstjocklek 3 mm
vikt 8,6 kg
Produktslag Krockskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994270 900
EAN / GTIN 4260214934195
Manufacturer number 350900

Beskrivelse

Utförande:

Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.
Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen