Krockskyddsplank 1200 mm

Article no.: 994270 1200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 100 mm
Längd 1 200 mm
Godstjocklek 3 mm
vikt 11,5 kg
Produktslag Krockskydd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994270 1200
EAN / GTIN 4260214934225
Manufacturer number 351200

Beskrivelse

Utförande:

Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.
Monteringsvänligt insticksskruvsystem av 3 mm profilstål. Systemet ger stor möjlighet till variation med sin insticksfunktion och mångfald av olika längder.

Lackering:

Zinkgul RAL 1018 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen