{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 180 kg | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Hyllhöjd | 2 500 mm | |
hyllställsdjup | 400 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ höjd | 2 504 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 1 031 mm | |
Hyllplan bredd | 1 000 mm | |
Hyllplanets djup | 400 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 950 mm | |
antal hyllor | 6 | |
antal hyllställsstativ | 2 | |
Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Insticksmontering | yes | |
Hylla monteringstyp | koniska pinnar | |
Kundmontering | yes | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikkelkode | 990005 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197518262 | |
Manufacturer number | 990005 2500 |