{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hyllplanets tjocklek | 30 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 400 mm | |
Tjocklek | 30 mm | |
hyllplanets bärförmåga utan förstärkningsplåt | 180 kg | |
hyllplanets bärförmåga med 1 förstärkningsplåt nr 990180 | 240 kg | |
hyllplanets bärförmåga med 2 förstärkningsplåtar nr 990180 | 300 kg | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla | |
Produktslag | Hylla |
Artikkelkode | 990060 400 | |
EAN / GTIN | 4045197517975 | |
Manufacturer number | 990060 400 |