{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Volym | 360 l | |
Volym Tolerans | -40 / +20 l | |
Nominellt innehåll | 360 | |
höjd | 1 115 mm | |
Bredd | 665 mm | |
Djup | 880 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | röd | |
vikt | 18,6 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 144 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikkelkode | 987804 360 | |
EAN / GTIN | 4052939204628 | |
Manufacturer number | 86031 |