{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Volym | 120 l | |
Volym Tolerans | -6 / +8 l | |
Nominellt innehåll | 120 | |
höjd | 1 005 mm | |
Bredd | 480 mm | |
Djup | 555 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | röd | |
vikt | 10,5 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 48 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikkelkode | 987804 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684357 | |
Manufacturer number | 1150931 |