Stor soptunna brun 80 l

Article no.: 987803 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Volym (l) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning Pro Wave behållare
    Volym 80 l
    Volym Tolerans -5 / +18 l
    Nominellt innehåll 80
    höjd 932 mm
    Bredd 448 mm
    Djup 514 mm
    ⌀ hjul 200 mm
    Färg brun
    vikt 10,5 kg
    nyttolast enligt DIN EN 40 kg
    Produktslag Stor soptunna

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 987803 80
    EAN / GTIN 4052941604836
    Manufacturer number 1150796

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stor soptunna av plast med stympad konform. Stabiliserande flänsar vid överkanterna. Lock med avloppsränna för kondensvatten runt om. Lockhandtagen är lätthanterliga och snett anordnade. 4 gångjärn (storlek 80: 2 gångjärn) med säkrade gångjärnsbultar. Förstärkt botten med patenterad axelkonstruktion. Stabilt utvändigt chassi med förstärkt, robust hjulaxel och lättrullande hjul. Locket är utfört med bullerisolerad locköppning och uppfyller bullerförordningen enligt direktiv 2000/14/EU.
    Bättre behållarstabilitet tack vare särskilt bottendesign med genomgående vågkontur.

    Norm:

    DIN EN 840-1, 5 och 6.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen