{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Volym | 240 l | |
Volym Tolerans | -5 / +15 l | |
Nominellt innehåll | 240 | |
höjd | 1 100 mm | |
Bredd | 585 mm | |
Djup | 740 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | brun | |
vikt | 14,9 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 96 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikkelkode | 987803 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277160 | |
Manufacturer number | 1150603 |