Papperskorg med flamsläckande överdel 30 l

Article no.: 987136 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Volym (l) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Volym 30 l
höjd 492 mm
315 mm
Material Stål
Yta Epoxidharts-beläggning
Släckningsteknik självsläckande lock
Brandsläckningsfunktion finns yes
Certifiering TÜV Rheinland
Produktslag Papperskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Manufacturer number 3306-10

Beskrivelse

Utförande:

Rund papperskorg med flamsläckande överdel som förebyggande brandskydd. Det självsläckande locket bryter syretillförseln i papperskorgen och kväver flammorna på ett tidigt stadium. Av stål med reptålig epoxidhartsbeläggning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen