Papperskorg med flamsläckande överdel 15 l

Article no.: 987136 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Volym (l) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Volym 15 l
    höjd 357 mm
    260 mm
    Material Stål
    Yta Epoxidharts-beläggning
    Släckningsteknik självsläckande lock
    Brandsläckningsfunktion finns yes
    Certifiering TÜV Rheinland
    Produktslag Papperskorg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 987136 15
    EAN / GTIN 4005546988481
    Manufacturer number 3305-10

    Beskrivelse

    Utförande:

    Rund papperskorg med flamsläckande överdel som förebyggande brandskydd. Det självsläckande locket bryter syretillförseln i papperskorgen och kväver flammorna på ett tidigt stadium. Av stål med reptålig epoxidhartsbeläggning.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen