{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
höjd | 2 290 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 750 mm | |
invändig bredd | 690 mm | |
effektivt djup | 180/ 330 mm | |
lyftförmåga | 150 kg | |
vikt | 115 kg | |
Produktslag | Rengöringsstation |
Artikkelkode | 987113 L | |
EAN / GTIN | 4067263104254 | |
Manufacturer number | 987113 L |