Hjulsats till UNI Line 4 delar 1

Article no.: 955459 1
Set price 4 st. (NOK 201,93 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
128 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Tower; Wall; Z-tower; Cleaning Tower
    höjd 150 mm
    höjd 150 mm
    ⌀ hjul 125 mm
    bärförmåga per par 200 kg
    Produktslag Hjul

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 955459 1
    EAN / GTIN 4062406584702
    Manufacturer number 955459 1

    Beskrivelse

    Utförande:

    Hjul med ⌀ 125 mm. Idealisk också för ojämnt underlag. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högvärdiga kullager. Med löpyta av polyuretan utan spår, minsta möjliga rullmotstånd och låg körljudnivå. Bärförmåga per hjul 200 kg. Största bärförmåga vid användning av 4 hjul: 600 kg

    Leveransinnehåll:

    2 svängbara hjul och 2 svängbara stopphjul med spärrar för hjul och vridkrans. Inklusive fästelement.

    Lackering:

    Förzinkad, kan inte konfigureras.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen