{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Flödestryck | 2,5 bar - 5 bar | |
Flödestryck | 36,26 psi - 72,52 psi | |
genomflöde | 14 l/min - 20 l/min | |
BSP-anslutning gänga | 3/8 AG tum | |
Monteringssituation | väggmonterat | |
funktion | Ögondusch; Ansiktsdusch | |
höjd | 205 mm | |
Bredd | 356 mm | |
Djup | 299 mm | |
vikt | 3,3 kg | |
Produktslag | Ögondusch |
Artikkelkode | 984152 850 | |
EAN / GTIN | 4251138221690 |