{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Flödestryck | 2,5 bar - 5 bar | |
Flödestryck | 36,26 psi - 72,52 psi | |
genomflöde | 14 l/min | |
BSP-anslutning gänga | 3/4 IG tum | |
Monteringssituation | väggmonterat | |
funktion | Ögondusch | |
höjd | 235 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 415 mm | |
vikt | 3 kg | |
Produktslag | Ögondusch |
Artikkelkode | 984152 300 | |
EAN / GTIN | 4251138218171 |