{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 150 kg | |
Serie | 24seven | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 800 mm | |
Djup | 850 mm | |
antal hyllor | 192 | |
Antal fack C | 80 | |
Antal fack D | 40 | |
Antal fack E | 20 | |
Antal fack F | 20 | |
Antal fack G | 16 | |
Antal fack H | 8 | |
Antal fack I | 4 | |
Antal fack J | 4 | |
bärförmåga per fack | 2 kg | |
vikt | 270 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikkelkode | 979400 SPACE | |
EAN / GTIN | 4062406577865 | |
Manufacturer number | 979400 SPACE |