24seven enkelutlämningssystem – fristående system, Typ: FLEX

Article no.: 979400 FLEX
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
16 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 150

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga invändigt i skåpstomme 150 kg
Serie 24seven
höjd 2 000 mm
Bredd 800 mm
Djup 850 mm
antal hyllor 288
Antal fack A 252
Antal fack B 36
bärförmåga per fack 2 kg
vikt 270 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identification & Classification

Artikkelkode 979400 FLEX
Copy
EAN / GTIN 4062406577858
Copy
Manufacturer number 979400 FLEX
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX varuutlämningssystem i varianterna FLEX och SPACE i modern industridesign. Hölje med robust ram, inklätt med alu-cobondplattor. Front av högklassig svetsad plåtkonstruktion med självöppnande skjutdörrar av stabilt plexiglas.
  • Invändig LED-belysning som standard.
  • För en säkrad och komplett dokumenterad detaljuttagning.
Variant FLEX: Standardkonfiguration med 288 fack. Kan med fackskiljeväggar som tillval utökas individuellt till 540 fack.
Upp till 3 fackvarianter, idealisk för utlämning av små och medelstora artiklar, t.ex. handskar, andningsskydd, skyddsglasögon och hörselskydd.

Leveransinnehåll:

Pekskärm 10 tum, mini-PC inklusive programvara, operativsystem på engelska.

Lackering:

Stomme och locka ljusgrå RAL 7035 aluminiumcobond med tryck, front och sockel antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Anmärkning:

Karusellen i HOLEX 24seven FLEX kan med fackskiljeväggar enkelt och snabbt utökas till maximalt 540 fack. Fackskiljeväggarna levereras i förpackningsenheter (VPE) med vardera 126 st (räcker till 7 nivåer) som tillbehör.

Warning:

Avsedd användning
  • Varuutlämningssystem med åtkomstskydd för personer med behörighet för uttag, inläggning och förvaltning av artiklar.
  • Streckkodläsare för scanning av artiklar.
  • RFID-läsare för identifiering av systemanvändare.
  • Administration och påfyllnings- och uttagsstyrning via pekbildskärm.
  • Lägg in artiklar enbart i noggrant rengjort tillstånd.
  • Lagra rullande artiklar i förpackningen så att inläggning och uttag kan göras säkert.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Lagra inga behållare med vätskor och gaser eller ämnen som är klassificerade som farligt gods.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Byt inte den monterade LED-belysningen.

Downloads & documents

Suitable products

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen