{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 PickOne | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 080 mm | |
Djup | 875 mm | |
Antal fack B | 160 | |
Antal fack C | 160 | |
bärförmåga per fack | 2 kg | |
vikt | 275 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikkelkode | 979221 320 | |
EAN / GTIN | 4062406134198 | |
Manufacturer number | 979221 320 |