Tool24 PickOne – Mastersystem DE 640

Article no.: 979201 640
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Antal totalfack Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
    Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    datautgång Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    höjd 2 000 mm
    Bredd 1 080 mm
    Djup 875 mm
    Antal fack A 640
    bärförmåga per fack 2 kg
    vikt 275 kg
    Produktslag Varuutlämningssystem

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 979201 640
    EAN / GTIN 4062406134099
    Manufacturer number 979201 640

    Beskrivelse

    Utförande:

    Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som garanterar en säker styckuttagning av varje enskild artikel. Mycket snabba varuuttag genom korta åtkomsttider, automatiskt öppnande fack och ljussignal vid rätt uttagsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns med upp till 4 olika fackstorlekar som standardkonfiguration, och är smed en bärförmåga, på mer än 1000 kg specialutformad för industrianvändning. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.
    Mastersystemet kan utökas godtyckligt med ytterligare utbyggnadssystem och kan kombineras med alla Tool24-maskinvaruvarianter.
    Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
    Maximalt antal lagerplatser, perfekt för utlämning av artiklar med liten volym som t.ex. vändskär.

    Fördel:

    Hoffmann Group Connected

    Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.

    Leveransinnehåll:

    Pekskärm 22 tum; streckkodläsare; PC inklusive programpaket Basic.

    Lackering:

    Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.
    Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen