Utförande:
Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som säkerställer att artiklarna kan tas ut säkert en åt gången. Mycket snabb varuuthämtning genom snabb åtkomst, självöppnande fack och optisk signal vid rätt uthämtningsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns som standardkonfiguration med upp till fyra olika fackstorlekar och är särskilt konstruerad för industriell användning med över 1000 kg bärförmåga. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.
Mastersystemet kan utökas efter behov med flera slavesystem och kan kombineras med alla Tool24-hårdvaruvarianter.
Maximal fackstorlek, perfekt för utlämning av artiklar med stor volym, t.ex. slipskivor, skyddsglasögon.
Leveransinnehåll:
Pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska.
Lackering:
Fronter ljusgrå RAL 7035, stomme signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
Anmärkning:
Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.
Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.