Skrivbord med elektrisk höjdinställning vit 1600 mm

Article no.: 974030 1600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 19

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 19 mm
höjdinställningsområde 740 mm - 1 230 mm
Bredd 1 600 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva (tjocklek) 19 mm
maximal bärförmåga 70 kg
Utförande elektriskt höjdjusterbar
vikt 42 kg
Produktslag Skrivbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 974030 1600
EAN / GTIN 4044917437135
Manufacturer number 3600

Beskrivelse

Utförande:

Skrivbord med elektrisk höjdjustering med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av massivt T-fotstativ på ställbara fötter. Elektriskt höjdjusterbar från 740 till 1 230 mm, med minnesfunktion för höjdinställning. Motor med mjukstart och mjukstopp. Bordskiva melaminhartsbelagd med slagtåliga ABS-kanter. Åkhastighet vid höjdjustering 25 mm/s (utan last).
Färg: Stativ och skiva vita.

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen