Utdragslådbox VARICOLOR®, antal hyllor: 5

Article no.: 974784 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

antal hyllor Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 292 mm
Bredd 280 mm
Djup 356 mm
Produktslag Sorteringshylla

Identification & Classification

Artikkelkode 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Manufacturer number 7605-27
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Beskrivelse

Utförande:

Grå utdragslådbox med färgade utdragslådor. I högklassig ABS-kvalitet. Ljudlös utdragslådrörelse, med utdragsspärr. För format upp till A4, C4 samt folio- och letter size-format. Med transparenta textremsor och utbytbara insticksetiketter. Staplingsbar med hjälp av halksäkra plastskoningar. Raduppställning möjlig i alla standardkontorsskåp och sideboard.
Med 5-färgade höga utdragslådor.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen