{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 25 mm | |
Färgval | Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå | |
höjdinställningsområde | 650 mm - 1 300 mm | |
Bredd | 1 600 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
maximal bärförmåga | 70 kg | |
Utförande | elektriskt höjdjusterbar | |
vikt | 60 kg | |
Produktslag | Skrivbord |
Artikkelkode | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Manufacturer number | T60018 |