{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 327 mm | |
Djup | 550 mm | |
antal verktygshållare | 12 | |
axelavstånd (A) | 108 mm | |
för verktygsskaft | C8 | |
Användningsområde | CNC-arbetsbänk | |
Produktslag | Påbyggnadsställ |
Artikkelkode | 970505 C8 | |
EAN / GTIN | 4062406162689 | |
Manufacturer number | 970505 C8 |