{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 327 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Djup | 550 mm | |
Antal verktygskassetter | 3 | |
antal verktygshållare | 15 | |
axelavstånd (A) | 82 mm | |
för verktygsskaft | C4 | |
Användningsområde | CNC-arbetsbänk | |
Produktslag | Påbyggnadsställ |
Artikkelkode | 970505 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197489548 | |
Manufacturer number | 970505 C4 |