{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Djup | 150 mm | |
storlek sidoram | 37 mm | |
antal verktygshållare | 5 | |
axelavstånd (A) | 117 mm | |
för verktygsskaft | SK 50 | |
Produktslag | Verktygsbalkar |
Artikkelkode | 970130 SK50 | |
EAN / GTIN | 4045197489982 | |
Manufacturer number | 970130 SK50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |