Verktygskassett med verktygshållare SK30

Article no.: 970130 SK30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

för verktygsskaft Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Djup 150 mm
    storlek sidoram 37 mm
    antal verktygshållare 17
    axelavstånd (A) 69 mm
    för verktygsskaft SK 30
    Produktslag Verktygsbalkar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 970130 SK30
    EAN / GTIN 4045197772206
    Manufacturer number 970130 SK30

    Beskrivelse

    Utförande:

    Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med lutningsvinkel 0° / 20° / 45°.

    Passar till:

    Bredd 452 mm:
    Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
    Bredd 627 mm:
    Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Anmärkning:

    VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen