{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | SB6 | |
rymd: | 0,2 l | |
höjd | 50 mm | |
Bredd | 100 mm | |
Djup | 85 mm | |
bredd invändigt | 83 mm | |
djup invändigt | 63 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | grön | |
förberedd för lock | yes | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | no | |
förberedd för fönster | yes | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | no | |
Stapelbar | yes | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | no | |
innehåll per kartong | 50 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikkelkode | 963326 SB6 | |
EAN / GTIN | 4009292801346 | |
Manufacturer number | VPE 19100661 |