{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | SB4 | |
rymd: | 2,8 l | |
höjd | 130 mm | |
Bredd | 150 mm | |
Djup | 230 mm | |
bredd invändigt | 126 mm | |
djup invändigt | 190 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | grön | |
förberedd för lock | yes | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | no | |
förberedd för fönster | yes | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | no | |
Stapelbar | yes | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | no | |
innehåll per kartong | 25 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikkelkode | 963326 SB4 | |
EAN / GTIN | 4009292800745 | |
Manufacturer number | VPE 19100461 |