UNI-BOX 24 mm hög 96X288 mm

Article no.: 960900 96X288
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
69 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd×djup (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning Burkar för oljigt avfall - Röda
    höjd 24 mm
    höjd invändigt 18 mm
    Bredd 96 mm
    bredd invändigt 85 mm
    Djup 288 mm
    djup invändigt 277 mm
    Material ABS-plast
    förberedd för täckplåt yes
    Stapelbar yes
    Fixering på noppmatta yes
    Produktslag Smådelslådor

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 960900 96X288
    EAN / GTIN 4037519000616
    Manufacturer number JCN09300RD

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen