UNI-BOX 24 mm hög 48X96 mm

Article no.: 960900 48X96
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
382 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd×djup (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning Typ I Säkerhetsburkar - Röda - Svänghandtag typ 1
    höjd 24 mm
    höjd invändigt 18 mm
    Bredd 48 mm
    bredd invändigt 37 mm
    Djup 96 mm
    djup invändigt 85 mm
    Material ABS-plast
    Färg svart
    förberedd för täckplåt yes
    Stapelbar yes
    Fixering på noppmatta yes
    Produktslag Smådelslådor

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 960900 48X96
    EAN / GTIN 4037519000012
    Manufacturer number JCN7120100

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Bottenplattor för infästning av boxarna finns under nr 961140.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen