Slitsad skiljevägg för lådjup 26 E 300 mm GARANT

Article no.: 960800 300
Rabatt
501,50 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

för lådor med fronthöjd (mm) Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Hyllskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Hyllskåp
höjd 279 mm
Längd 442 mm
Delningsenhet 1 E = 17 mm
passar till lådor med fronthöjd 300 mm
passar till lådor med bredd 445 mm
passar till lådor med djup i E 26E
passande delningspanel 960600
Material stålplåt
Fixering på lådbotten Nej, fixering genom instick i slitsar runt om
Produktslag Slitsade skiljeväggar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960800 300
EAN / GTIN 4045197334374
Manufacturer number 960800 300

Beskrivelse

Utförande:

Slitsar runt om med avstånd 17:17 mm för montering av delningspaneler och skiljeväggar.

Passar till:

Lådor nr 957022, 957024, 957026.

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen