{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passar för arbetsplatsinredning | Hyllskåp | |
höjd | 95 mm | |
Längd | 442 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 120 mm | |
passar till lådor med bredd | 445 mm | |
passar till lådor med djup i E | 26E | |
passande delningspanel | 960560 | |
Material | stålplåt | |
Fixering på lådbotten | Nej, fixering genom instick i slitsar runt om | |
Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
Artikkelkode | 960800 120 | |
EAN / GTIN | 4045197334343 | |
Manufacturer number | 960800 120 |