Delningspanel höjd 175 mm 200 mm GARANT

Article no.: 960580 200
Rabatt
90,19 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp; Hyllskåp

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp; Hyllskåp
höjd 175 mm
Bredd 200 mm
bredd i E 12 E
Delningsenhet 1 E = 17 mm
vinklat fäste för etiketthållare yes
passar till lådor med fronthöjd 200 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten med skruvar nr 960530
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960580 200
EAN / GTIN 4045197333872
Manufacturer number 960580 200

Beskrivelse

Utförande:

Alu

Användningsdata:

För ytterligare indelning i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960490 till 960520.

Anmärkning:

Sortiment med slitsade skiljeväggar / delningspaneler, se nr 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen