Halkskyddsmattor, sats Femdelad

Article no.: 960163
(NOK 2238,49 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
89 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
    Utförande Tillskärning
    Bredd 490 mm
    Djup 520 mm
    Tjocklek 2 − 3 mm
    Material PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum.
    Yta öppen
    Färg svart
    Satsinnehåll 5
    Produktslag Halkskyddsmatta

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 960163
    EAN / GTIN 2050001854476
    Manufacturer number 960163

    Beskrivelse

    Utförande:

    Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet.

    Norm:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (flambarhetsprovning); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande).
    REACH-föreskrifterna är uppfyllda, mattorna innehåller inga SVHC-ämnen med en enhetlig massandel av > 0,1 %, RoHS.

    Passar till:

    Lådor nr 920140, nr 933730, nr 933760, nr 934194 och lådor för arbetsbänkar nr 920000, nr 920010, nr 930950 − 933427, nr 933500933900, nr 934400934650 och nr 934100934170.
    För lådhurtsbredd 600 mm. För lådinnermått 490×520 mm.

    Anmärkning:

    Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen