Sockelplåt sida 520 mm

Article no.: 958738 520
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
520
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 150 mm
Bredd 520 mm
Passar till klädskåpsdjup 520 mm
Sockelplåt utförande sidan
Sockelplåt fäste skruvas på på underredets fötter
Produktslag Sockelplåt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Manufacturer number 958738 520

Beskrivelse

Utförande:

Beklädnad av 0,9 mm stålplåt som skruvas fast på klädskåpens stödfötter.
För klädskåpens främre och bakre avslutning.

Passar till:

Garderobskåp nr 958710958735 och nr 949011949018.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen