Easyfix remhållare 1

Article no.: 955765 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
92 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 1
Serie Easyfix
remlängd 600 mm
Produktslag Remhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955765 1
EAN / GTIN 4062406197858
Manufacturer number 955765 1

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt remhållare för enkel och säker vertikal fixering av skrymmande föremål som profiler, rör, stegar osv. Universellt användbar,flexibel och med variabel längd.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Med två remändor − lås och spänne.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen