Easyfix plastbox med 3 fack 73 mm

Article no.: 955785 73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 459 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
höjd 110 mm
Bredd 73 mm
Djup 73 mm
effektiv höjd 73 mm
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437

Beskrivelse

Utförande:

Plastbox för lättåtkomlig förvaring av tänger saxar, stift och knivar. 2 små fack och 1 stort fack.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen