{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Easyfix | |
effektiv höjd | 50 mm | |
invändig bredd | 43 mm | |
effektivt djup | 100 mm | |
Ståltråds-⌀ | 6 mm | |
Material grundplatta | Plast | |
Material tråd | Stål | |
Typ av grundplatta | dubbelt | |
Hakform | Dubbla rundhakar 90° | |
Produktslag | Krokar till perforerad panel |
Artikkelkode | 955600 100X50 | |
EAN / GTIN | 4062406196486 | |
Manufacturer number | 955600 100X50 |