Easyfix dispenserboxhållare 2

Article no.: 955580 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
311 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 128 mm
Bredd 220 mm
effektivt djup 90 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produktslag Dispenser-hållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939
Manufacturer number 955580 2

Beskrivelse

Utförande:

Dispenserhållare för engångshandskar, hörselproppar, ansiktsservetter etc. Trådhängaren kan justeras på djupet så att lådorna är stadigt fastspända och inte glider. Ståltråden kan flyttas i plasthållaren (fyra möjliga trådpositioner).
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.
Lådans storlek djup 70 – 90 mm.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen