{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Höjdinställning i raster | 37 | |
Serie | Z-tower | |
höjd | 1 920 mm | |
Bredd | 750 mm | |
Djup | 750 mm | |
invändig bredd | 540 mm | |
effektivt djup | 510 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
Tower-sektion effektiv höjd | 850 mm | |
vikt | 79 kg | |
Produktslag | Torn av perforerad plåt |
Artikkelkode | 955454 M | |
EAN / GTIN | 4062406785529 | |
Manufacturer number | 955454 M |