UNI Z-tower stationär U-form L

Article no.: 955454 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 37

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Höjdinställning i raster 37
Serie Z-tower
höjd 1 920 mm
Bredd 750 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 690 mm
effektivt djup 510 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
Tower-sektion effektiv höjd 850 mm
vikt 86 kg
Produktslag Torn av perforerad plåt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955454 L
EAN / GTIN 4062406785536
Manufacturer number 955454 L

Beskrivelse

Utförande:

Halvhögt UNI Z-tower med 25 mm tjock upplagsskiva av bambu. På alla in- och utsidor perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. På baksidan med borstlist för kabelgenomstick samt extra kabelgenomföring. Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Variabel och universellt användbar för olika tillämpningar och utrustningar. 2 sidväggar med bakvägg.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver i kombination med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Tillbehör som märkningstavlor, tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474955499.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen