UNI Wall stationär M

Article no.: 955450 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Serie Wall
höjd 1 920 mm
Bredd 600 mm
Djup 750 mm
invändig bredd 600 mm
lyftförmåga 75 kg
Produktslag Ställ för perforerad panel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Manufacturer number 955450 M

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabil dubbelväggig stolpe av stålplåt, på båda sidor användbara perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör för perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

Lackering:

Tvåfärgat pulverbelagd, silver kombinerad med antracit RAL 7016. Kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Märkningstillsats finns under nr . 955453. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstillsats finns under nr 955474.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen