{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 1 800 mm | |
Djup | 630 mm | |
Typ utförande | 2 | |
Produktslag | Benställning |
Artikkelkode | 934700 1800/2 | |
Manufacturer number | 934700 1800/2 |