This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Benställning för arbetsbänk 1030 mm GARANT

Article no.: 934700 1030

Select article variation and quantity

bredd / Typ (mm) Unit price incl. VAT
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdutjämning: 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-arbetsbänk; KOMPAKT-H-arbetsbänk
höjd 200 mm
Bredd 1 030 mm
Djup 630 mm
Produktslag Benställning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 934700 1030
Manufacturer number 934700 1030

Beskrivelse

Utförande:

Av fyrkantstålrör med höjdjusteringsskruvar.

Användningsdata:

För montering av stommar nr 934750934862.

Passar till:

Vardera 1 stomme strl. 430 och 600.

Lackering:

Benställning ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen