{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
IP-skyddsklass | IP 20 | |
Längd | 920 mm | |
Djup | 187 mm | |
armaturens längd | 890 mm | |
armaturens djup | 167 mm | |
Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
märkspänning | 250 V | |
effektförbrukning | 26 W | |
Strömbrytare | yes | |
ljusflöde | 2 300 lm | |
färgtemperatur | 4 000 K | |
Passar för typ | 1000 | |
LED-teknik | yes | |
Bländ- och flimmerfri | yes | |
steglöst dimbar | yes | |
vikt | 3 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Påbyggnadslampa |
Artikkelkode | 928608 1000 | |
EAN / GTIN | 4013330060688 | |
Manufacturer number | 113037000-00628977 |