Apparatskena med 2 löpvagnar 1000 mm

Article no.: 928250 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Workstation
    höjd 40 mm
    Längd 1 000 mm
    Bredd 40 mm
    lyftförmåga 60 kg
    Användningsområde Bärande stolpar
    Produktslag Apparatskena

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 928250 1000
    EAN / GTIN 4062406185176
    Manufacturer number 928250 1000

    Beskrivelse

    Utförande:

    Av C-stålprofil. Med invändiga ändstopp av gummi i båda ändar. De kullagrade löpvagnarna har skruvfläns med bygel för infästning av arbetsredskap, lyftdon och andra hjälpmedel.

    Passar till:

    Bärarmskonsol nr 928055 och nr 928056.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen